SS25 onsemi 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア onsemi 81440837

onsemi 整流ダイオード, 2A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81440837
品番
SS25
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
SS シリーズは、高効率、低電力損失の一般的なショットキー整流器です。クリップ式の接着式レグ構造により、高い熱性能と低い電気抵抗が実現されています。この整流器は、還流、二次整流、逆極性保護の用途にのみ適しています。ガラス不動態化ジャンクション 高電流容量、低 VF 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする