曜日別特売
B32529C0472J189 EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5% EPCOS 81441065

EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81441065品番B32529C0472J189
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

静電容量 = 4.7nF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32529
リード間隔 = 5mm
長さ = 7.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする