曜日別特売

onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74MC74LCX08DTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81441370
品番
MC74LCX08DTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = LCX
入力タイプ = TTL
動作供給電圧 Max = 3.6 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.2 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2.3 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする