MJW21195G onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -16 A, MJW21195G onsemi 81441799

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -16 A, MJW21195GMJW21195G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
81441799
品番
MJW21195G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -16 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 200 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする