出力電流 Max = 1A
出力電圧 Max = 12 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
入力電圧 Min = 4.75 V
入力電圧 Max = 40 V
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = D2PAK
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mm
スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。