ダイオード構成 = コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数 = 2
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3mV
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 10.29mm
幅 = 9.65mm
高さ = 4.83mm
寸法 = 4.83 x 10.29 x 9.65mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor