論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バストランシーバ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
回路数 = 16
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
入力レベル = TTL
出力レベル = LVCMOS
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 30 pF
幅 = 7.6mm
74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力