曜日別特売
MC74HC540ADWG onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC540ADWG onsemi 81441984

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC540ADWGMC74HC540ADWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(38個)
注文コード
81441984
品番
MC74HC540ADWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = バッファ、ラインドライバ、ラインレシーバ
回路数 = 8
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = 3ステート
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns@ 50 pF
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
動作供給電圧 Max = 6 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする