曜日別特売

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5216DW1T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81442176
品番
MUN5216DW1T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-363
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 385 mW
トランジスタ構成 = デュアル
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
標準入力抵抗 = 4.7 kΩmm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする