曜日別特売
TIP125 STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220 STMicro 81442429

STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 60 V, 5 A, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
81442429
品番
TIP125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 1000
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA
幅 = 4.6mm
PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする