曜日別特売
MC74HCT14ADR2G onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi 81442526

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81442526
品番
MC74HCT14ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 48 ns @ 50 pF
低レベル出力電流 Max = 4mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HCT
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 8.75mm
74HCTファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする