トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 500
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 1mA
幅 = 4.6mm
PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics