曜日別特売
MUR1620CTG onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 975mV onsemi 81443454

onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 975mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
81443454
品番
MUR1620CTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大連続 順方向電流 = 16A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 975mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする