RS1J onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V onsemi 81443725

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3VRS1J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81443725
品番
RS1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.3V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.75mm
幅 = 2.95mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mm
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする