曜日別特売
MC74AC04DG onsemi インバータ インバータ シングルエンド 74 onsemi 81443874

onsemi インバータ インバータ シングルエンド 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(55個)
注文コード
81443874
品番
MC74AC04DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = シングルエンド
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 74AC
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
幅 = 4mm
MC74ACファミリ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする