KSE13003H2ASTU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, KSE13003H2ASTU onsemi 81444005

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, KSE13003H2ASTUKSE13003H2ASTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
81444005
品番
KSE13003H2ASTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-126
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 20 W
最小DC電流ゲイン = 9, 14
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする