BD13910STU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD13910STU onsemi 81444039

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD13910STUBD13910STU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
81444039
品番
BD13910STU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = TO-126
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 12.5 W
最小DC電流ゲイン = 63
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 8.3 x 3.45 x 11.2mm
小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする