曜日別特売
DTA114EM3T5G onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EM3T5G onsemi 81444206

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EM3T5GDTA114EM3T5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8000個)
注文コード
81444206
品番
DTA114EM3T5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V
パッケージタイプ = SOT-723
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 338 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
標準抵抗比 = 1mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルPNPトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする