MC100EP05DTG onsemi ロジックゲート, AND/NAND, 表面実装, 2-入力, MC100EP05DTG onsemi 81444574

onsemi ロジックゲート, AND/NAND, 表面実装, 2-入力, MC100EP05DTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81444574
品番
MC100EP05DTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ロジックタイプ = AND/NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 8
論理回路 = EP
入力タイプ = ECL
動作供給電圧 Max = 5.5 V
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 320ps
動作供給電圧 Min = -3 V
低レベル出力電流 Max = 0.5μA
幅 = 3.1mm
ECLロジックゲート、ON Semiconductor. 差動(ECL)ロジックゲートには、AND、NAND、OR、NOR、XOR、XNOR、反転ゲートがあります。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする