MJD31T4G onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31T4G onsemi 81444845

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, MJD31T4GMJD31T4G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81444845
品番
MJD31T4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 15 W
最小DC電流ゲイン = 10
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 kHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする