トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 30 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V
パッケージタイプ = TO-204AA
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 250 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +200 ℃mm
MJ21195G および MJ21196G は、穴あきエミッタ技術を採用しており、高出力オーディオ出力、ディスクヘッドポジショナー、リニア用途向けに特別に設計されています。全高調波歪みの特性を示しました 高 DC 電流利得 - HFE = 25 分 @ IC = 8 ADC 優れた利得直線性 高 SOA : 3A 、 80V 、 1 秒