MMBD352LT1G onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 7V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 600mV onsemi 81445335

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 7V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 600mVMMBD352LT1G

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81445335
品番
MMBD352LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

ダイオード構成 = シリーズ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大逆電圧 = 7V
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3mV
最大ダイオードキャパシタンス = 1pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.11mm
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.11mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. RF帯スイッチングダイオード、ON Semiconductor. HF、RF、マイクロ波の混合及び検出用途に最適なRF (無線周波数)ダイオードです。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする