BAS40-06LT1G onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 380mV onsemi 81445649

onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 120mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 380mVBAS40-06LT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81445649
品番
BAS40-06LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大連続 順方向電流 = 120mA
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = コモンアノード
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 380mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA
メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする