ダイオード構成 シングルV実装タイプ スルーホール最大パワー消費 3 Wパッケージタイプ ケース59-10ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 13.9mA最大ツェナーインピーダンス 23 Ω, 700Ω最大逆漏れ電流 250nA寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm動作温度 Max +200 ℃ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor