標準ツェナー電圧 91V1チップ当たりのエレメント数 1最大パワー消費 3 Wパッケージタイプ ケース59-10ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 4.1mA最大ツェナーインピーダンス 200Ω最大逆漏れ電流 250nA寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm動作温度 Min -65 ℃ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor