標準ツェナー電圧 18V1チップ当たりのエレメント数 1最大パワー消費 3 Wパッケージタイプ ケース59-10ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 20.8mA最大ツェナーインピーダンス 12 Ω, 650Ω最大逆漏れ電流 250nA寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm動作温度 Max +200 ℃ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor