onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin ケース 59-101N4935RLG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81446270
品番
1N4935RLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = ケース 59-10
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ファストリカバリー
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆回復時間 = 300ns
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
アキシャルリード、高速回復整流器は、 DC 電源、インバータ、コンバータ、超音波システム、チョッパー、低 RF 干渉、フリーホイーリングダイオードなどの特殊な用途向けに設計されています。完全な高速リカバリ整流器ライン(標準リカバリ時間: 150 ナノ秒)で、 250 kHz までの周波数で高効率を実現しますケース:エポキシ、成形 重量:約 0.4 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 1 袋 1000 個入りのビニール袋で出荷されます。 極性:極性バンドでカソードを表示 マーキング: 1N4933 、 1N4934 、 1N4935 、 1N4936 、 1N4937

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする