標準ツェナー電圧 = 56V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1.5 W
パッケージタイプ = SMA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 6.7mA
最大ツェナーインピーダンス = 86Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor