1SMA5936BT3G onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 1.5 W onsemi 81446376

onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 1.5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81446376
品番
1SMA5936BT3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

標準ツェナー電圧 = 30V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1.5 W
パッケージタイプ = SMA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 12.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 26Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする