MURA110T3G onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 875mV onsemi 81446559

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 875mVMURA110T3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81446559
品番
MURA110T3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2mV
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.57mm
幅 = 2.92mm
高さ = 2.05mm
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする