曜日別特売
MUR110RLG onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 875mV onsemi 81446647

onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 875mVMUR110RLG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81446647
品番
MUR110RLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-41
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2mV
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
高さ = 5.2mm
直径 = 2.7mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする