標準ツェナー電圧 = 3.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = SMAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 104.2mA最大ツェナーインピーダンス = 9Ω最大逆漏れ電流 = 35.5μA寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor