標準ツェナー電圧 3.6V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 5 W
パッケージタイプ DO-15
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 5%
ピン数 2
テスト電流 350mA
最大ツェナーインピーダンス 2.5 Ω, 500Ω
最大逆漏れ電流 150μA
寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm
動作温度 Min -65 ℃
ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途.
産業用