曜日別特売
MMBT918LT1G onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, MMBT918LT1G onsemi 81447277

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, MMBT918LT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81447277
品番
MMBT918LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 50 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 225 mW
最小DC電流ゲイン = 20
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. RFバイホーラトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする