トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 150 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 450 mW
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V dc
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
この高電圧 NPN バイポーラトランジスタは、汎用アンプ用途向けに設計されています。このデバイスは、低消費電力の表面実装用途向けに設計された SC-70 / SOT-323 パッケージに収容されています。8 mm 、 7 インチ / 3000 ユニットテープ及びリールが用意されています 品番の先頭が「 S 」 / 「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です