曜日別特売
MMUN2216LT1G onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MMUN2216LT1G onsemi 81447566

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MMUN2216LT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81447566
品番
MMUN2216LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
標準抵抗比 = なしmm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. シングル抵抗デジタルトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする