トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -800 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -25 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 200 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.97mm
小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor