曜日別特売
DVIULC6-4SC6 STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12V, DVIULC6-4SC6 STMicro 81448047

STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12V, DVIULC6-4SC6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81448047
品番
DVIULC6-4SC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 12V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 6
最大ピークパルス電流 = 5A
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃mm
幅 = 1.75mm
シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする