曜日別特売
MMBTA06WT1G onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMBTA06WT1G onsemi 81448388

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMBTA06WT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81448388
品番
MMBTA06WT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V dc
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 460 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 V dc
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.2 x 1.35 x 0.9mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする