曜日別特売
MC74VHC1G08DTT1G onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi 81448546

onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74MC74VHC1G08DTT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81448546
品番
MC74VHC1G08DTT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
論理回路 = VHC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 16.5 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 8mA
幅 = 1.5mm
74VHC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を実現します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力 シングルゲートパッケージ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする