標準ツェナー電圧 = 4.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 90Ω
最大逆漏れ電流 = 3μA
寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm
動作温度 Max = +150 ℃mV/K
ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)