MMBT5401LT1G onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBT5401LT1G onsemi 81448790

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBT5401LT1GMMBT5401LT1G

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81448790
品番
MMBT5401LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 60
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 300 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする