アンプタイプ = 低電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-70
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Max = +85 ℃
標準電圧ゲイン = 100 dB
幅 = 1.35mm
LMV321 / LMV324 / LMV358、低電力、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. 動作電圧: 2.7 → 5 V 出力クロスオーバー歪みなし 低静止電流