曜日別特売
MMSZ4715T1G onsemi ツェナーダイオード 36V 表面実装 500 mW onsemi 81449027

onsemi ツェナーダイオード 36V 表面実装 500 mWMMSZ4715T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81449027
品番
MMSZ4715T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

標準ツェナー電圧 = 36V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ピン数 = 2
テスト電流 = 0.05mA
最大逆漏れ電流 = 10nA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
動作温度 Min = -55 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする