SZBZX84C8V2LT1G onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 225 mW onsemi 81449070

onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 225 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81449070
品番
SZBZX84C8V2LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 225 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 700nA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
標準電圧温度係数 = 6.2mV/℃
ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする