1N4735A onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 1 W onsemi 81449255

onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 1 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
81449255
品番
1N4735A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

標準ツェナー電圧 = 6.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 41mA
最大ツェナーインピーダンス = 2Ω
最大逆漏れ電流 = 10μA
寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする