出力電流 Max = 3A
出力電圧 Max = 5 V
レギュレータ機能 = 反転, 非反転
出力電圧 Min = 0.6 V
入力電圧 Min = 4 V
入力電圧 Max = 5.5 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 10
パッケージタイプ = DFN
スイッチングレギュレータ = あり
ラインレギュレーション = -65 dB
幅 = 3mm
スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。