MM74HC595M onsemi カウンタ IC 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74 onsemi 81449684

onsemi カウンタ IC 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(960個)
注文コード
81449684
品番
MM74HC595M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

パッケージタイプ = SOIC
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = 74HC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル, パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 6 V
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
トリガータイプ = 正エッジ
低静止電流:最大 80 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A 8 ビットシリアルイン / パラレルアウトシフトレジスタ、ストレージ付き 広い動作電圧範囲: 2 → 6 V カスケード接続可能 シフトレジスタには Direct Clear があります 保証シフト周波数: DC ~ 30MHz 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする