論理回路 = 74LCX
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
回路数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns
寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力