MC33063ADR2G onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧, 8-Pin, MC33063ADR2G onsemi 81449815

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 昇降圧, 8-Pin, MC33063ADR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81449815
品番
MC33063ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

レギュレータ機能 = ブースト/バックコントローラ
レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 3 mV, 12 mV, 30 mV
ロードレギュレーション = 0.022 V, 3 mV, 10 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 5mm
スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする